Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC29152WT V REG ADJ +2.3/26V, 29152, TO-220-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510007
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC29152WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Ausgangsspannung, max.: 26 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, min.: 1.25 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 350mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC29152WT, 2510007, 251-0007
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,43*
    € 5,00*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,63*
    € 5,00*
    Lager 139
    135
    1
    € 14,99*
    ab € 3,60*
    € 7,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    € 10,17*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    € 24,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.