Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC29150-3.3WU IC, REG LDO, 1.5A, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510000
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC29150-3.3WU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: 3.3V 1.5A LDO Voltage Regulators
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 350mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC29150-3.3WU, 2510000, 251-0000
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,46*
    € 4,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,25*
    € 5,27*
    Lager 139
    79
    1
    € 14,99*
    ab € 3,42*
    € 6,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.