Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2778-1YM5-TR MONITOR, ADJ HYST, 1%, 5SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509973
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2778-1YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: -
  • Reset-Schwellenspannung, min.: 1.228V
  • Reset-Schwellenspannung, max.: 1.252V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 5 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,446*
    € 1,72074
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.