Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2605YML-TR DC-DC CONV, BOOST, 1.2MHZ, MLF-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2605YML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: MLF
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: MLF
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.