Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2039AYM6-TR ADJ, HIGH-SIDE, POWER DISTRIBUTION SWITC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509904
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2039AYM6-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.075 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Strombegrenzung: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    4618
    1
    € 14,99*
    ab € 0,582*
    € 1,244*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.