Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2033-55AYM6-T5 LOAD SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509903
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2033-55AYM6-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.075 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Strombegrenzung: 550 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,225*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.