Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8001LI IC, TXRX, PHY, 10/100, 3.3V, 48LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509791
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8001LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8001LI, 2509791, 250-9791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,27*
    € 7,64*
    Lager 139
    1373
    € 14,99*
    ab € 5,01*
    € 8,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.