Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6V72-E/MS OP-VERSTÄRKER, 2MHZ, 1V/US, 8UV, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506878
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V72-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 1 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 8 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 2V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 1 V/µs
  • Bandbreite: 2 MHz
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: Driftfrei
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6V72-E/MS, 2506878, 250-6878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 2,86*
    € 6,90*
    ab € 1,50*
    € 2,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    € 13,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.