Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FINDER 40.31.9.024.0000 RELAIS, SPDT, 250VAC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506851
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.31.9.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: 900 ohm
  • Produktpalette: 40 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: finder leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 40.31.9.024.0000, 2506851, 250-6851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    9901902499
    ab € 2,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.