Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AVL38053 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505938
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVL38053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: AVL3
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.47 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, panasonic microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AVL38053, 2505938, 250-5938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,815*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.