Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY1940ITX01 INFRAROT-LED, 940NM, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504141
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY1940ITX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 60 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.8 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY1940ITX01, 2504141, 250-4141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,458*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VSMY5940X01
    ab € 0,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.