Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG-BB-170W BREADBOARD, 170 PIN, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503766
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG-BB-170W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötfreie
Prototyping-Tools
Steckplatinen
Werkstattbedarf
Steckplatine: Steckplatine mit Anschlussleiste
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 1.77 Zoll x 1.38 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 170 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 45mm x 35mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, PRO SIGNAL, PSG-BB-170W, 2503766, 250-3766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,831*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,483*
    € 1,76477
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCBBJ65
    ab € 3,50*
    Zubehör
    Pro Signal
    PSG-JRBN40-MM
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.