Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC DE1A1B-L-24V LEISTUNGSRELAIS SPST-NO/NC 24VDC 8A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503662
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DE1A1B-L-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 5.76 kohm
  • Produktpalette: DE
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais panasonic, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, DE1A1B-L-24V, 2503662, 250-3662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.