Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8AL3L8ATCY MCU, 8BIT, STM8, 16MHZ, LQFP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503317
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AL3L8ATCY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8AL Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 68 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8AL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8AL3L8ATCY, 2503317, 250-3317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.