Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F446ZCH6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 180MHZ, UFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503269
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F446ZCH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 114 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 132 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F446ZCH6, 2503269, 250-3269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.