Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX130F256D-I/ML MCU, 32BIT, PIC32MX, 40MHZ, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500471
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX130F256D-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: PIC32 MX
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX130F256D-I/ML, 2500471, 250-0471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,04*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.