Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 72-9400A ISOLATIONSPRÜFER, 1KV, 5GOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499518
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     72-9400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Isolationsprüfspannung: 100V, 250V, 500V, 1kV
  • Isolationsprüfer: Digitales Megohmmeter
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Außenbreite: 150 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 0Mohm bis 5Gohm
  • Gewicht: 390 g
  • Außentiefe: 71 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Isolationsprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, MULTICOMP PRO, 72-9400A, 2499518, 249-9518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,61*
    € 106,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,87*
    € 104,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,24*
    € 88,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,42*
    € 84,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,73*
    € 72,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.