Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG045V100EPDAZ GLEICHRICHTER, 10A, 45V, SOT1289-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499497
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG045V100EPDAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 210 A
  • Produktpalette: PMEG0
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 490 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-1289
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG045V100EPDAZ, 2499497, 249-9497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,68*
    € 1,04*
    Lager 139
    4983
    1
    € 14,99*
    ab € 0,244*
    € 1,175*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.