Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX230F256B-I/ML MCU, 32BIT, PIC32, 40MHZ, QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499365
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX230F256B-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 19 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX230F256B-I/ML, 2499365, 249-9365
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,23*
    € 5,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,49*
    € 5,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC328904
    € 87,50*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM320105
    € 233,24*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA320014
    € 69,81*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    € 315,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.