Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F1776-I/SO MCU, 8BIT, PIC16F, 32MHZ, WSOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499208
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1776-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F17XX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 17 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Programmspeichergröße: 14 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F17xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F1776-I/SO, 2499208, 249-9208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,93*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC16F1778-I/SO
    € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.