Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 1206N221J501CT KONDENSATOR 220PF 500V 5% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497134
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206N221J501CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 220pf, chip kondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 1206N221J501CT, 2497134, 249-7134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0348*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1918*
    € 0,22824
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206N221J501CT
    ab € 0,0332*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.