Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PPW00024 KABEL, 2.1MM-DC-HOHLSTECKER, 0.5M, SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494891
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PPW00024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder auf Steckverbinder: 2.1mm-DC-Hohlstecker auf 2.1mm-DC-Hohlstecker
  • Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 0.5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, PPW00024, 2494891, 249-4891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,667*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PPW00027
    ab € 1,20*
    Zubehör
    Pro Power
    PPW00025
    ab € 0,933*
    Zubehör
    Pro Power
    PPW00026
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.