Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
CAMDENBOSS CTB9209/4 KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 4POS, 12AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2493644
Hersteller:
CamdenBoss
Herst.-Nr.:
CTB9209/4
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Rastermaß:
5.08 mm
Produktpalette:
CTB9209
Leiterstärke (AWG), max.:
12 AWG
Nennstrom:
12 A
Leiterstärke (AWG), min.:
24 AWG
Anzahl der Positionen:
4 -polig
Drahtanschlussverfahren:
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt CSA:
2.5 mm²
Nennspannung:
320 V
SVHC:
Lead (27-Jun-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Steckverbinder
>
Reihenklemmen & Zubehör
>
Steckbare Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Reihenklemmen
,
Steckbare
,
Steckverbinder
,
CAMDENBOSS
,
CTB9209/4
,
2493644
,
249-3644
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC000178 ANSCHLUSSBLOCK 5.08MM GERADE 16A 4POLIG
Multicomp
MC000178
€ 2,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.