Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 21 34 969 7598 010 SENSORKABEL 4P+PE 7/8 Zoll BUCHSE-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493331
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 34 969 7598 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: 7/8 Zoll-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 4P+PE Positionen
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder Typ B: 7/8 Zoll-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, HARTING, 21 34 969 7598 010, 2493331, 249-3331
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 48,51*
    € 63,33*
    Frei Haus
    ab € 53,03*
    € 68,75*
    € 5,90*
    ab € 49,66*
    € 80,02*
    € 8,95*
    ab € 62,85*
    € 87,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,82*
    € 88,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,96*
    € 105,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,75*
    € 103,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,12*
    € 92,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,78*
    € 88,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,87*
    € 85,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,88*
    € 84,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,87*
    € 83,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,47*
    € 81,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,82*
    € 74,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    21043162501
    ab € 15,54*
    Zubehör
    Harting
    21349700598015
    ab € 33,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.