Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 63SXV33M KONDENSATOR, 33æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491860
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     63SXV33M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 63v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SXV
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 930 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.9 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 63SXV33M, 2491860, 249-1860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.