Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4118NH3 AXIALLÜFTER 119MM, 48VDC, 310M3/H, 65DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491597
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4118NH3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4100N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 65 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 5.167 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 182 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4118NH3, 2491597, 249-1597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,48*
    € 118,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,68*
    € 115,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,47*
    € 96,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,07*
    € 79,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,38*
    € 67,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.