Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8S207C6T3 MCU, 8BIT, STM8, 24MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490897
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207C6T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.95 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8S207C6T3, 2490897, 249-0897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.