Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8AF62AATCY MCU, 8BIT, STM8, 24MHZ, LQFP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490893
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AF62AATCY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8AL Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 68 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8AL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8AF62AATCY, 2490893, 249-0893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.