Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8AF5286UDX MCU, 8BIT, STM8, 24MHZ, VFQFPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490891
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AF5286UDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8AF Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, UART
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFPN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8AF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8AF5286UDX, 2490891, 249-0891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.