Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F446MCY6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 180MHZ, WLCSP-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2488307
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F446MCY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 63 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 81 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F446MCY6TR, 2488307, 248-8307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,59*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.