Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TLM2BDR036FTD STROMMESSWIDERSTAND, 0R036, 1%, 500MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483555
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TLM2BDR036FTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: TLM
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.036 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TLM2BDR036FTD, 2483555, 248-3555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,131*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.