Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES LCM300U-T-4 AC/DC-NETZTEIL, MEDIZIN, 28V, 8.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483455
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LCM300U-T-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Nennausgangsspannung: 36 V
  • Produktpalette: LCM300 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsstrom, max.: 8.4 A
  • Ausgangsleistung, max.: 310 W
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 147,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,95*
    € 220,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,05*
    € 217,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,20*
    € 201,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,04*
    € 191,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,87*
    € 175,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    Q57466
    ab € 324,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.