Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC42005A12W-VNMLY LCD, ALPHANUMERISCH, 20 X 4, GELB-GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483357
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC42005A12W-VNMLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 98mm x 60mm
  • Anzeige: Gelb auf Schwarz
  • Produktpalette: MC42005A12W
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.75 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb/Grün
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 20 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: VATN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC42005A12W-VNMLY, 2483357, 248-3357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    LEDV3
    ab € 38,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.