Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EVB-LAN9252-DIGIO EVAL.BOARD, ETHERCAT-CONTROLLER+DIG-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478226
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB-LAN9252-DIGIO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Ethernet-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LAN9252
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: LAN9252
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, EVB-LAN9252-DIGIO, 2478226, 247-8226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 425,17*
    € 476,95*
    € 6,90*
    ab € 445,00*
    € 496,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 476,95*
    € 567,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 474,93*
    € 565,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 446,22*
    € 531,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 439,12*
    € 522,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 425,17*
    € 505,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    74441-0001
    € 2,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1367073-1
    € 1,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1888247-1
    € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.