Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurationsmodul, Steckmodul, Inverter der Baureihe DE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476767
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE-EXT-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, kfz wechselrichter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE-EXT-SET, 2476767, 247-6767
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 43,68*
    € 54,61*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 43,89*
    € 54,72*
    24 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 44,18*
    € 55,38*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 44,95*
    € 56,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 62,85*
    € 78,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,70*
    € 93,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,76*
    € 90,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,39*
    € 86,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,35*
    € 82,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,94*
    € 80,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,85*
    € 74,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.