Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter, variable Drehzahl, PowerXL, Baureihe DE1, dreiphasig, 550W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476755
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE1-122D7FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Nennleistung: 550 W
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 2.7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 220 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstarter, Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE1-122D7FN-N20N, 2476755, 247-6755
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 126,93*
    € 140,75*
    € 5,95*
    ab € 126,80*
    € 141,32*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 129,76*
    € 144,62*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 130,97*
    € 144,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 195,48*
    € 214,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,09*
    € 254,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,74*
    € 253,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 207,75*
    € 247,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,57*
    € 244,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,48*
    € 232,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,215*
    Zubehör
    Eaton
    174621
    ab € 44,21*
    Zubehör
    Eaton
    229490 M22-R4K7
    ab € 27,31*
    Zubehör
    Eaton
    186946 DX-KEY-LED2
    ab € 62,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.