Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter, variable Drehzahl, PowerXL, Baureihe DE1, dreiphasig, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476753
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE1-121D4FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Netzentstörfilter
Nennleistung: 250 W
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 1.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 220 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, motorstarter eaton, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE1-121D4FN-N20N, 2476753, 247-6753
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 103,20*
    € 115,09*
    € 5,00*
    ab € 104,03*
    € 115,80*
    Frei Haus
    ab € 107,97*
    € 120,87*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 110,04*
    € 122,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 163,74*
    € 179,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,43*
    € 213,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,17*
    € 213,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,04*
    € 208,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,86*
    € 205,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,74*
    € 194,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    169131
    ab € 65,59*
    Zubehör
    Eaton
    229490
    ab € 27,32*
    Zubehör
    Eaton
    197586
    ab € 105,99*
    Zubehör
    Eaton
    174621
    ab € 43,52*
    Zubehör
    Eaton
    186946 DX-KEY-LED2
    ab € 56,09*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 10,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.