Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELG688M050AR6AV KONDENSATOR 6800æF 50V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476289
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG688M050AR6AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ELG Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 6800 µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELG688M050AR6AV, 2476289, 247-6289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H1
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Kemet
    V2
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.