Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELG127M450AR3AA KONDENSATOR 120æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476239
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG127M450AR3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.532 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ELG Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 700 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 120µf, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELG127M450AR3AA, 2476239, 247-6239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H1
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Kemet
    V2
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.