Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ECE60US05-SD AC/DC-NETZTEIL, 5V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475711
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE60US05-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ECE60 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 50w, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ECE60US05-SD, 2475711, 247-5711
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 77,85*
    € 100,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,30*
    € 119,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,13*
    € 141,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,95*
    € 139,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,71*
    € 126,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,12*
    € 106,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,30*
    € 93,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ECE60 DIN CLIP
    ab € 3,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.