Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1450740000 STECKDOSENEINSATZ, 16A, 250VAC, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474865
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1450740000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz, Elektrotechnik, Industrie, Werkstatt, WEIDMULLER, 1450740000, 2474865, 247-4865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1962840000
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Weidmüller
    1450510000
    ab € 15,30*
    Zubehör
    Weidmüller
    1450550000
    ab € 15,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.