Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS NCS3S1205SC DC/DC-WANDLER, 5V, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474810
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCS3S1205SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Elektrolytkondensator
Produktpalette: NCS Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.25 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 9.45 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 21.95 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, murata dc dc wandler, elektrolytkondensator, dc-dc wandler 3w, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, NCS3S1205SC, 2474810, 247-4810
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23
    Frei Haus
    ab € 10,13087*
    € 13,00653*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,58*
    € 13,69*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,02*
    € 17,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    THM 3-2411WI
    ab € 31,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.