Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL431IDT SPANN.REFERENZ, 2.495V, 0.055V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474176
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: TL431
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • Temperaturkoeffizient: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 2 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, STMICROELECTRONICS, TL431IDT, 2474176, 247-4176
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0627*
    € 0,0824*
    Lager 139
    5000
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,158*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,12*
    € 0,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 395,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TL431CDT
    € 0,283*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TL431CDT
    € 0,1178*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.