Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SM5908 TVS-DIODE, UNIDIREKTIONAL, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474150
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM5908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SM590
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 8.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SM5908, 2474150, 247-4150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,621*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.