Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS912AIDT OP-VERST., 2FACH, RRIO, L BIAS, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474053
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 16V
  • Anstiegsrate: 0.4 V/µs
  • Bandbreite: 1.4 MHz
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: CMOS
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS912AIDT, 2474053, 247-4053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,687*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,04*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.