Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS27L2IDT OP-VERST. 2FACH, 100KHZ, MICROPWR, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474050
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS27L2IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.04 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1.1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 3V bis 16V
  • Anstiegsrate: 0.04 V/µs
  • Bandbreite: 100 kHz
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 100 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS27L2IDT, 2474050, 247-4050
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,326*
    € 0,411*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,317*
    € 0,926*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.027,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,04*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.