Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LD1086D2M33TR LDO-REGLER, 3.3V, 1.5A, 1%, D2-PAK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473987
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1086D2M33TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Produktpalette: 3.3V 1.5A LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 6.3 V
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 1.3V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,706*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.