Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7912CD2T-TR IC, LDO-REGLER, -12V, 1.5A, D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473986
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CD2T-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: -12V 1.5A LDO Voltage Regulators
  • Polarität: Negativer Ausgang
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: -35 V
  • Eingangsspannung, max.: -19 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -12V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 1.1V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7912CD2T-TR, 2473986, 247-3986
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,482*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 0,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 1,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 482,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 08 D2 PAK
    € 2,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.