Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDA25B1RL ESD-SCHUTZARRAY, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473970
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA25B1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: ESDA2
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOIC
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDA25B1RL, 2473970, 247-3970
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,338*
    € 0,425*
    9 Tage
    1000
    58
    € 6,99*
    ab € 0,43*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 174000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.062,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,73*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.