Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS DSILC6-4P6 ESD-SCHUTZDIODE, SOT-666-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473968
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DSILC6-4P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: DSILC
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-666
  • Verlustleistung Pd: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, DSILC6-4P6, 2473968, 247-3968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,357*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.